ユニットバス 水栓のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
161件の「ユニットバス 水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台付サーモ」、「ツーハンドル」、「浴室水栓」などの商品も取り扱っております。
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ100mm) KVKランキング1位
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室タイプ節水ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色取付ピッチ(mm)100商品タイプデッキタイプ
1個
22,980税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm) KVKランキング2位
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室タイプ節水ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色取付ピッチ(mm)120商品タイプデッキタイプ
1個
18,980税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

2ハンドルシャワー KF30N2 KVKランキング3位
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品商品タイプ壁付タイプ
1個
14,980税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サーモスタット付き シャワーバス水栓 INAX(LIXIL)ランキング4位
羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。適合場所浴室仕様エコフルシャワー付タイプ整流呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在300湯水芯々(mm)85、100~102、120グリーン購入法適合
1個
29,980税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング5位
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
1台
19,980税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共通仕様固定コマJIS規格日本工業規格品
1個
34,980税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所浴室呼び径(mm)13取付穴水栓/Φ25±2(2個)機能逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホース取付穴径(Φmm)水栓:25±2(2個)工法乾式工法吐水口長さ(mm)300湯水芯々(mm)140
1個
25,980税込28,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるから、リフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×2、パッキン×2、スペーサー×1適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13ねじサイズRp1/2
1個
4,498税込4,948
翌々日出荷

220mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品220mmパイプ付、保証書JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)100
1個
26,980税込29,678
12日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共通仕様固定コマJIS規格日本工業規格品
1個
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適合場所浴室仕様2ハンドルバス水栓、ノンライジング、レバー50mm、施工±10対応タイプ2ハンドルバス使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980税込38,478
4日以内出荷

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所お風呂用ホース長さ(m)1.6使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
1台
13,980税込15,378
当日出荷

設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
1個
19,880税込21,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。 普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所JIS規格日本工業規格品
1個
29,980税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
1個
25,980税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所浴室仕様一時止水付呼び径(mm)13取付穴水栓/Φ25±2(2個)使用地区一般地工法乾式工法吐水口長さ(mm)300湯水芯々(mm)140
1個
35,980税込39,578
6日以内出荷

2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室規格JIS規格主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
1台
36,980税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブデッキシャワー混合栓
【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室取付穴径(mm)23~27ホース長さ(cm)160ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)23~27商品タイプ台付タイプ
1台
24,980税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共通仕様固定コマJIS規格日本工業規格品
1個
34,980税込38,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)